Archivero para Mesa de Trabajo - 24 x 15 x 16 1⁄2", 61 x 38 x 42 cm

Personalice sus mesas y estaciones de trabajo.
  • Se instala en la parte inferior de la mesa de trabajo.
  • Le caben carpetas colgantes tamaño carta.
  • Cerradura con 2 llaves.
  • Incluye tornillería de instalación.
  • Use con mesas y estaciones de trabajo de 30" o más de ancho.

    Cajón para Mesa de Trabajo
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-7595 Cajón para Mesa de Trabajo 24 x 15 x 16 1/2" 30 $3,850  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,466.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • Interiores: 21 3/4 x 12 1/8 x 12" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Exterior: Acero pulvirrevestido
COMPATIBILIDAD:
CARACTERÍSTICAS:
  • Guías: Baleros  
  • Se pueden instalar uno al lado del otro.
  • Llaves iguales
CAPACIDAD:
  • 70 lbs
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • Incluye:
    • (4) Tornillos para Superficies de Madera/Laminada
    • (4) Pernos para Cubiertas de Acero, 1/4"- 20 x 5/8
    • (4) Tuercas para Cubiertas de Acero, 1/4"- 20
  • Se incluyen canales de instalación con la Mesa de Trabajo de Acero, sin el cajón. 
    • No se requieren canales de instalación para:
      • Material Compuesto
      • Arce
      • Plástico Laminado
      • ESD
      • Cubiertas de Acero Inoxidable (Tornillos solamente)
  • Se necesitan canales adicionales si se instala más de un cajón a una mesa con cubierta de Acero.  
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)61 x 38 x 42 cm24 x 15 x 16 1/2"
PESO14 kg30 lbs.
PARTES:
  • H-1138-TSUPQ Canal de Instalación para Mesas de Trabajo y Estaciones de Trabajo de Alta Calidad de Acero de 36" de Ancho
  • H-1222-HRDWR Tornillería para Mesas de Trabajo
  • H-2174-TSUPQ Canal de Instalación para Mesas y Estaciones de Trabajo de Alta Calidad de Acero - 30" de Ancho
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 09:20:05 AM; USWEB9