Puerta de Seguridad Tipo Barricada

MÓVIL

Barrera de uso pesado evita el acceso hacia áreas restringidas en almacenes o clubes mayoristas.
  • Se extiende a un largo completo de 20'. Se pliega a tan solo 24".
  • Acabado pulvirrevestido amarillo. Malla de acero calibre 16 con marco calibre 14.
  • Seis ruedas giratorias de 5". Cuatro con seguro para fijar la puerta en su lugar.
  • Dos asas en los extremos para facilitar la movilidad.
  • Letrero de seguridad opcional.
  • Cadenas de seguridad fijan la puerta a la pared o a los racks.
  • Letrero de Seguridad opcional se vende por separado. Incluye tornillería.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN EXTENDIDA PLEGADA PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
ANCHO ALTO ANCHO ALTO 1 2+
H-7604 Puerta 20' 1/2' 24" 1/2' 126 $10,692 $10,164 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,402.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Ancho Plegado (Real): 25"
  • Altura del Poste Extendido y Plegado: 66"
  • Ejes: 23"
  • Largo de la Cadena (En Ambos Extremos): 16"
  • Ancho de Ruedas: 1 1/4"
  • Espacio de Acción: 9 1/4" (Distancia Entre el Suelo y la Parte Inferior de la Puerta)
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Poliuretano:
    • Giratoria: H-7604CASTR
    • Giratoria con Freno: H-7604CSTBRK
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/26/2020 10:15:43 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1