Soporte Estándar para Monitor de Escritorio - Individual

El brazo articulado coloca su monitor justo donde lo necesita.
  • Múltiples ajustes – inclinación, giro, rotación, subir y bajar.
  • Para monitores de 17-30". Se sujeta al escritorio o se instala en el ojal para cables.
  • Cubierta de acero. Diseño con articulación sencilla.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN NO. DE
MONITORES
CAP. DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-7618 Estándar Individual 20 6 $1,188 $1,122  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,378.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Base de Montaje: 3 1/8 x 3" (Ancho x Profundidad)
  • Poste: 2 x 15 3/8" (Diám. x Alto)
  • Alcance: 19"
COMPATIBILIDAD:
  • Cumplimiento con VESA:
    • Espacio de Orificio de Montaje: 75 x 75 mm y 100 x 100 mm
    • Los monitores de menos de 17" son compatibles si incluyen un soporte VESA estándar.
  • Grosor del Escritorio:
    • Montaje con Pinzas: 3/4 - 3 7/8"
    • Montaje con Ojal: 1 - 3 1/2"
CARACTERÍSTICAS:
  • La altura se puede ajustar desde el poste.
  • Placa para el Monitor:
    • Gira 360°.
    • Se inclina 85° hacia arriba y se inclina 15° hacia abajo.
  • Organización de Cables:
    • Abrazaderas para Cables en el brazo.
    • Con orificios en los postes para que pasen los cables.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE CARGA9 kg20 lbs.
PESO2.7 kg.6 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:12:42 AM; USWEB29