Soporte Fácil de Ajustar para Monitor de Escritorio - Doble

El brazo articulado coloca su monitor justo donde lo necesita.
  • Múltiples ajustes – inclinación, giro, rotación, subir y bajar.
  • Para monitores de 17-30". Se sujeta al escritorio o se instala en el ojal para cables.
  • Cubierta de aluminio. Brazo con amortiguador de gas ofrece un amplio rango de movimientos. Puertos de USB, audio y micrófono integrados.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN NO. DE
MONITORES
CAP. DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-7621 Fácil de Ajustar Doble 40 11 $5,632 $5,368  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,533.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Base de Montaje: 5 x 4" (Ancho x Profundidad)
  • Alcance: 21"
COMPATIBILIDAD:
  • Cumplimiento con VESA:
    • Espacio de Orificio de Montaje: 75 x 75 mm y 100 x 100 mm
  • Grosor del Escritorio:
    • Montaje con Pinzas: 3/4 - 4 3/4"
    • Montaje con Ojal: 1 - 3 7/8"
CARACTERÍSTICAS:
  • Placa para el Monitor:
    • Gira 360°.
    • Se inclina 85° hacia arriba y se inclina 15° hacia abajo.
  • Organización de Cables: Canales para cables en los brazos.
  • Puertos USB, de audio y para micrófono integrados.
CAPACIDAD:
  • 20 lbs por brazo
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE CARGA18 kg40 lbs.
PESO5 kg11 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:12:44 AM; USWEB29