Estantería Cerrada de Acero Industrial - 36 x 18 x 75", 91 x 46 x 191 cm

Repisas cerradas de uso pesado sostienen equipos y suministros firmemente en su lugar.
  • Paneles laterales y posteriores de acero calibre 24 evitan que el producto se caiga.
  • Repisas de acero calibre 20. Vigas soldadas al frente y atrás.
  • Sostiene hasta 800 lbs. por repisa. Las repisas se ajustan con clips en incrementos de 1 1/2".
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-7677 361875" 6 800 129 $11,220 $10,956 $10,692  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,015.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Repisa: 35 11/16 x 17 3/4" (Ancho x Profundidad)
  • Exteriores:
    • Ancho: Agregue 1/2" a las dimensiones listadas.
    • Profundidad: Agregue 3/16" a las dimensiones listadas.
GROSOR:
  • Postes: calibre 14
CARACTERÍSTICAS:
  • Pulvirrevestido
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Cálculo de "Capacidad Total de la Unidad":
    • Cantidad de Repisas, Incluyendo Parte Superior e Inferior, Menos 2 x Capacidad de Repisa
      • Ej.: 6 - 2= 4 x 800= 3,200 lbs.
 
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 191 cm36 x 18 x 75"
CAPACIDAD DE REPISA363 kg800 lbs.
PESO58.5 kg.129 lbs.
PARTES:
  • H-2886-CLIPS Clips para Estantería de Acero Industrial
  • H-3353-ADD Repisa Adicional para Estantería de Acero Industrial - 36 x 18"
  • H-3353HDWR Paquete de Tornillería para Estantería de Acero Industrial
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:35:05 AM; USWEB29