Estantería Cerrada de Acero Industrial - 48 x 24 x 75", 122 x 61 x 191 cm

Repisas cerradas de uso pesado sostienen equipos y suministros firmemente en su lugar.
  • Paneles laterales y posteriores de acero calibre 24 evitan que el producto se caiga.
  • Repisas de acero calibre 20. Vigas soldadas al frente y atrás.
  • Sostiene hasta 550 lbs. por repisa. Las repisas se ajustan con clips en incrementos de 1 1/2".
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-7680 482475" 6 550 182 $16,236 $15,972 $15,708  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,833.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Repisa: 47 11/16 x 23 3/4" (Ancho x Profundidad)
  • Exteriores:
    • Ancho: Agregue 1/2" a las dimensiones listadas.
    • Profundidad: Agregue 3/16" a las dimensiones listadas.
GROSOR:
  • Postes: calibre 14
CARACTERÍSTICAS:
  • Pulvirrevestido
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Cálculo de "Capacidad Total de la Unidad":
    • Cantidad de Repisas, Incluyendo Parte Superior e Inferior ,Menos 2) x Capacidad de Repisa
  • Ej.: 6 - 2= 4 x 550 lbs. = 2,200 lbs.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 61 x 191 cm48 x 24 x 75"
CAPACIDAD DE REPISA249 kg550 lbs.
PESO83 kg182 lbs.
PARTES:
  • H-2886-CLIPS Clips para Estantería de Acero Industrial
  • H-3353HDWR Paquete de Tornillería para Estantería de Acero Industrial
  • H-3356-ADD Repisa Adicional para Estantería de Acero Industrial - 48 x 24"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:35:45 AM; USWEB29