Silla Ergonómica de Malla - Gris

¡Encuentre su zona de confort! 9 ajustes le ofrecen comodidad a su gusto.
  • Asiento de espuma moldeada de 4" con tapicería de tela.
  • Respaldo de malla transpirable se ajusta a la altura y ángulo deseados.
  • Profundidad del asiento ajustable y funciones de reclinación.
  • Descansabrazos acojinados ajustables de 3 posiciones.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-7690GR Malla 20 x 20" 275 19-23" 52 $7,568 $7,282  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,778.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 26 1/4 x 22 1/2 - 25 x 42 - 48" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 20 1/2 x 23 1/2" (Ancho x Alto)
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Ajuste Más Bajo: 25 1/2"
    • Ajuste Más Alto: 28 7/8"
  • Asiento (Profundidad): 20 3/4 - 23"
  • Base (Diámetro): 28"
  • Ruedas: 2 x 2" (Ancho x Diámetro)
MATERIAL:
  • Asiento:  Tapizado de tela
  • Respaldo: Pantalla 100% de Malla de Poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno con acojinado de poliuretano
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • 9 Ajustes: 
    •  Altura  del Asiento
    • Altura de respaldo
    • Ángulo de respaldo
    • Inclinación de asiento/respaldo
    • Traba de inclinación ajustable
    • Control de inclinación hacia adelante
    • Tensión de inclinación
    • Profundidad de asiento
    • Descansabrazos ajustables (Altura, Ancho, Profundidad)
  • Elevación con gas clase 4
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 51 cm20 x 20"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE48-58 cm19-23"
PESO24 kg52 lbs.
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
  • H-4114-GAS Pistón de Gas para Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
  • H-7690-ARMS Descansabrazos para Silla Ergonómica de Malla
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:15 AM; USWEB29