Pelican™ 1610 Maletín para Equipo

Los maletines más resistentes del mundo, avalados por personal militar y policiaco.
  • Con llantas y asa retráctil para transportar fácilmente.
  • Resistentes a los impactos, golpes y vibración.
  • Los seguros protegen sus objetos de valor.
  • Herméticos con un anillo tórico de neopreno.
  • Válvula de depuración automática se ajusta para cambios de presión.
  • Espuma acojinada Pick N Pluck™ premarcada para un ajuste perfecto y personalizado.
GARANTÍA DE POR VIDA
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
MODELO
PELICAN
USO
SUGERIDO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-7695 22 x 17 x 11" 25 x 20 x 12" 1610 Computadoras
y
Equipo
22 $7,160 $6,740  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,305.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Interiores: 21.78 x 16.69 x 10.62" (Largo x Ancho x Alto)
    • Exteriores: 24.83 x 19.69 x 11.88" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Maletín: Polipropileno
  • Espuma: Poliuretano de 1.3 lbs
  • Seguro: ABS
  • Anillo Tórico: Polímero
  • Pasadores: Acero inoxidable
TEMPERATURA:
  • Mínima: -40 ° a 210 °F
CAPACIDAD:
  • Volumen Interno: 5.66 pies cúb.
PESO:
  • Peso con Espuma: 42.16 lbs
  • Peso sin Espuma: 34.16 lbs.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Largo x Ancho x Alto Interior56 x 43 x 28 cm22 x 17 x 11"
Largo x Ancho x Alto Exterior64 x 51 x 30 cm25 x 20 x 12"
Peso10 kg22 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
02/17/2020 04:01:01 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1