Mesa de Oficina - Colección Urbana, 60 x 30", Gris

Le dan una apariencia "urbana" a cualquier oficina. Para juntas rápidas y trabajo en equipo.
  • Cubierta laminada moderna de 1" de grosor con bordes de PVC. Altura de 30".
  • 2 ojales para cables.
  • Armazón resistente de acero con patas tubulares cuadradas y 4 tapas de nivelación.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7761GR Rectangular 60 x 30" 73 $9,900 $9,482  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,484.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 59 7/8 x 30 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Orificio con Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Patas: Cuadradas de 1 3/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Se incluyen cuatro insertos de plástico para elegir entre dos colores (2 Plateados o 2 Negros).
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS porque la cubierta presenta un patrón de vetas de madera.
    • Cubierta (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón: Gris frío 7 C
MATERIAL:
  • Cubierta: Laminada con fundido térmico
CAPACIDAD:
  • 250 lbs
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO152 x 76 cm60 x 30"
PESO33 kg73 lbs.
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-7785 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas de Colección Urbana - Plateados, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:58:18 AM; USWEB29