Pizarrón Blanco Móvil de Acero Magnético - 8 x 4'

Pizarrón blanco de doble vista con ruedas le permite organizar una lluvia de ideas en cualquier sala de juntas.
  • Duplique el espacio de escritura con solo voltear el pizarrón.
  • Superficie resistente dura años.
  • Marco y soporte de aluminio con charola portamarcadores de largo completo.
  • Pizarrón blanco magnético tiene doble uso como pizarrón blanco y tablero magnético de anuncios.
  • Ruedas giratorias de nylon de 2" de deslizamiento fácil, 2 con seguro.
  • Accesorios y Marcadores para Pizarrones Blancos se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x ALTO
ALTO
TOTAL
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7804 Acero Magnético 8 x 4' 78" 108 $36,432 $34,782  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $42,261.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Altura Real (Desde el Suelo a la Parte Superior del Pizarrón): 78 1/4"
  • Ancho Total: 101"
  • Prof. de la Base (Desde el Frente a la Parte Posterior con Ruedas): 25"
  • Ancho del Armazón: 1"
  • Superficie para Escribir: 94 1/2 x 46 7/8"
MATERIAL:
  • Núcleo: MDF (Cartón Fibra de Densidad Media)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X ALTO244 x 122 cm8 x 4'
ALTO MÁXIMO198 cm78"
PESO49 kg108 lbs.
PARTES:
  • H-10792 Refuerzos de Patas para Pizarrones Blancos Móviles
  • H-3955-MDSE Pata, Soporte y 2 Ruedas
  • H-4079 Kit de Tornillería para Pizarrones Blancos Móviles
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:09:27 PM; USWEB29