Gabinete Ventilado para Almacenamiento - 36 x 24 x 72", 91 x 61 x 183 cm

Almacene y monitoree bombas, motores y productos químicos de forma segura.
  • Puertas perforadas en forma de diamante para visibilidad y una adecuada ventilación.
  • Fabricados en acero calibre pesado. Acabado pulvirrevestido gris duradero.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 2".
  • Sistema de cierre de 3 puntos.
  • Incluyen 2 llaves.
  • Carritos para Gabinetes opcionales facilitan el traslado para una limpieza sencilla.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-7814 Ventilado 362472" 5 150 120 $17,336 $16,654  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $20,109.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Interiores: 36 x 22 x 67"
  • Repisas:
    • Utilizables: 35 1/2 x 22 1/2"
    • Espacio Mínimo desde la Repisa Más Alta hasta la Parte Superior del Gabinete: 13"
GROSOR:
  • Base: Calibre 20
  • Repisas, Parte Superior, Tablero y Umbral: calibre 22
  • Puertas, Laterales y Parte Posterior: calibre 24
CAPACIDAD:
  • Repisa Inferior Fija: 150 lbs.
  • Total de la Unidad: 1,100 lbs
MATERIAL:
  • No es a prueba de fuego.
TEMPERATURA:
  • -7° - 66 °C (20° - 150 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Llaves Diferentes
  • Cuatro repisas ajustables.
INCLUYE:
  • (2) Llaves
  • Patas de nivelación
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 183 cm36 x 24 x 72"
CAPACIDAD DE REPISA68 kg150 lbs.
PESO54 kg120 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1105-C675Q Asa Cromada con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - C675, Llaves Iguales
  • H-1105B-HAND Asa Cromada con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - C475, Llaves Iguales
PARTES:
  • H-1105-11 Set de Barras de Seguridad para Gabinetes Industriales de Almacenamiento
  • H-1105-12 Asa con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - Llaves Diferentes, Cromada
  • H-1105-13 Leva con Seguro para Asa de Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1105-15 Guías de Barra de Seguridad para Gabinete de Almacenamiento
  • H-1105-C400 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C400
  • H-1105-C425 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C425
  • H-1105-C450 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C450
  • H-1105-C475 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C475
  • H-1105-C500 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C500
  • H-1105-C525 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C525
  • H-1105-C550 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C550
  • H-1105-C600 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C600
  • H-1105-C625 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C625
  • H-1105-C650 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C650
  • H-1105-C675 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C675
  • H-1105-C700 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C700
  • H-1105-C725 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C725
  • H-1105-C750 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C750
  • H-1105-C775 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C775
  • H-1105-C800 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C800
  • H-1105-C825 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C825
  • H-1105-C850 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C850
  • H-1105-C875 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C875
  • H-1106-16 Perno de la Bisagra para Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1223ADD-GR Repisa Adicional para Gabinetes - 36 x 24", Gris
  • H-1224-19 Paquete de Tornillería para Lockers Industriales Uline
  • H-2216-CTRPN Pasador de Chaveta de Gabinetes para Almacenamiento
  • H-5362 Pintura para Retoque para Lockers de Una Puerta de Alto Uline - 12 oz, Grises
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/12/2026 09:42:19 AM; USWEB10