Silla Grande y Alta con Armazón Tipo Trineo - Vinil, Negra

Reciba a sus visitantes en un agradable lobby o sala de espera.
  • Acojinado grueso de 4" y armazón reforzado.
  • Armazón tipo trineo de acero resistente.
  • Antimicrobiano y fácil de limpiar.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-7819 Vinil 23 x 21" 400 18" 36 $6,886 $6,600  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,987.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Totales: 26 1/4 x 27 x 35 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 23 1/2 x 17 1/2" (Ancho x Alto)
GROSOR:
  • Asiento (Reales): 5"
  • Posterior: 4"
MATERIAL:
  • Tapizado: Poliuretano
  • Deslizadores de Piso: Polietileno
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Usar Fórmula 409® y agua.
  • No usar productos de limpieza con alcohol.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD58 x 53 cm23 x 21"
CAPACIDAD181 kg400 lbs.
ALTURA DE ASIENTO46 cm18"
PESO16 kg36 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:10:42 AM; USWEB29