Silla de Vinil con Armazón Tipo Trineo - Negra

Reciba a sus visitantes en un agradable lobby o sala de espera.
  • Asiento y respaldo cómodos con acojinado de 3".
  • Armazón tipo trineo de acero resistente.
  • Antimicrobiano y fácil de limpiar.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 8+
H-7821 Vinil 20 x 19" 250 18" 29 $4,400 $4,136  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,104.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 23 1/2 x 24 1/2 x 33 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 20 x 15 1/2" (Ancho x Alto)
GROSOR:
  • Asiento (Real): 4"
  • Posterior: 3"
MATERIAL:
  • Tapizado: Poliuretano
  • Deslizadores de Piso: Polietileno
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Usar Fórmula 409® y agua.
  • No usar productos de limpieza con alcohol.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 48 cm20 x 19"
CAPACIDAD113 kg250 lbs.
ALTURA DE ASIENTO46 cm18"
PESO13 kg29 lbs
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:09:54 AM; USWEB29