Atril

Discursos, presentaciones y ponencias con una imagen profesional.
  • Cubierta en ángulo con tope para papel.
  • Acabado de laminado resistente a rayones.
  • 2 repisas interiores para guardar materiales.
  • 4 ruedas giratorias ocultas: 2 con seguro.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-7825 Atril 262147" 73 $7,172 $6,930  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,319.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 25 1/2 x 20 1/2 x 46 1/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Superficie para Escribir: 24 x 18" (Ancho x Profundidad)
  • Repisa:
    • Media: 24 x 18 3/4" (Ancho x Profundidad)
    • Inferior: 24 x 14 3/4" (Ancho x Profundidad)
  • Espacio Entre Repisas:
    • De la Media a la Superior: 16"
    • De la Media a la Inferior: 16 17/1"
  • Diámetro de Rueda: 2"
MATERIAL:
  • Núcleo: MDF
  • Superficie: melamina laminada
  • Bordes: PVC (policloruro de vinilo)
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO66 x 53 x 119 cm26 x 21 x 47"
PESO33 kg73 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:12:34 AM; USWEB29