Contenedor Plegable para Carga a Granel - 48 x 45 x 25", Capacidad de 1,500 lb

Protección durante envíos de maquinaria de uso pesado, partes grandes y artículos voluminosos.
  • Reutilizables por largo tiempo, retornables. Ahorre en flete de regreso y almacenamiento.
  • Esquinas se entrelazan para armarse rápido y agregar estabilidad.
  • Dos puertas de acceso con seguros de resorte.
  • Entrada para montacargas por 4 lados. Base sólida.
  • Plegables y estibables. Estibe hasta 4 de alto.
  • Tapa y Plataforma con Ruedas opcionales disponibles.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE PESO
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 8+
H-7830 484525" 1,500 lbs. 108 lbs. $10,406 $10,120 $9,834  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,070.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Interiores: 44.3 x 41.5 x 18" (Largo x Ancho x Alto)
  • Aberturas de Puerta Abatible: 31.4 x 11.6" (Ancho x Alto)
  • Altura Plegada: 12.4"
  • Entradas para Horquillas: 10.1 x 3.4"
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
TEMPERATURA:
  • -18° - 49° C (0° - 120° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Las puertas se abren del lado más largo.
  • La tapa se apoya sobre el borde del recipiente (no se traba ni cierra a presión).
  • Estibable en la posición vertical o plegada.
  • Se pueden estibar con o sin tapas.
  • Acceso para Patín Hidráulico desde los 4 Lados
CAPACIDAD:
  • Capacidad de Estibamiento del Contenedor Ensamblado:
    • En las Horquillas (máx. 4):
      • Peso de Carga Máximo: 6,000 libras
      • No debe superar las 1,500 libras por nivel.
    • En el Suelo (máx. 6):
      • Peso de Carga Máximo: 9,000 libras
      • No debe superar las 1,500 libras por nivel.
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
USO:
  • No es un contenedor con sellado hermético.
  • Opciones de etiquetado:
    • S-5492 Etiquetas Adhesivas Láser Blancas, 4 x 6"
    • S-7420 Etiquetas de Escritorio de Transferencia Térmica, 4 x 6"
    • S-6802 Etiquetas de Escritorio Térmicas Directas, 4 x 6"
ESPECIFICACIONES:
  • Sin protección UV.
  • Cumple con Normas AIAG (Automotive Industry Action Group)
ENVÍO:
  • Se envía ensamblado, pero plegado.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO122 x 102 x 64 cm48 x 40 x 25"
CAPACIDAD DE PESO680 kg1,500 lbs.
PESO DE ENVÍO49 kg108 lbs.
ACCESORIOS: PARTES:
  • H-1737-GRYLT Pestillos de la Puerta de Acceso para Contenedores Plegables para Carga a Granel - Grises
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:14:01 PM; USWEB12