Rack Horizontal para Barras - 56 x 60 x 60", 142 x 152 x 152 cm

Almacene, organice y recupere fácilmente barras, tubería y conductos largos.
  • Los compartimentos se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 ½".
  • Postes de acero calibre 14 de uso pesado.

    Rack Horizontal para Barras
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
COMPARTIMENTOS
CAPACIDAD/COMPARTIMENTO
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-7836 566060" 15 500 160 $16,500 $15,840  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,140.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Espacio Utilizable Entre Verticales (Profundidad): 14 1/2"
CAPACIDAD:
  • La capacidad por repisa se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Total: No excede las 8,000 lbs
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO142 x 152 x 152 cm56 x 60 x 60"
CAPACIDAD/COMPARTIMENTO227 kg500 lbs.
PESO73 kg160 lbs.
PARTES:
  • H-1965-CONCT Placa de Unión para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-2188-POST Poste para Racks Amplios de Almacenamiento - 60"
  • H-7840 Compartimentos Adicionales para Rack Horizontal para Barras - 18"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:33:07 PM; USWEB12