Rack para Carretes - 48 x 24 x 84", 907 Kg

Almacene y despache alambre, cuerda y rollos con este rack ajustable.
  • 6 niveles se ajustan en incrementos de 1 1/2" de forma vertical para personalizar el almacenamiento.
  • Cada nivel puede sostener hasta 3 ejes.
  • Incluyen seis ejes de 5/8" de diámetro.
  • Fabricados en acero pulvirrevestido calibre 14.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD (LBS.) PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
EJE UNIDAD 1 2+
H-7842 482484" 100 2,000 93 $8,844 $8,580  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,259.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: Agregar 5/8" a las dimensiones de la tabla.
  • Postes: 2 1/16 x 2 1/16"
  • Alto de la Viga: 2 3/4"
  • Eje (Largo): 
    • Total: 47 7/8"
    • Utilizable: 46"
  • Ranuras de Eje: 7 1/4" de distancia
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con Kit de Ruedas H-8779 .
    • Nota: La capacitad total no debe superar las 600 lbs con ruedas.
CAPACIDAD:
  • La capacidad del eje indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 61 x 213 cm48 x 24 x 84"
CAPACIDAD DEL EJE34 kg75 lbs.
CAPACIDAD DE LA UNIDAD907 kg2,000 lbs.
PESO42 kg93 lbs.
PARTES:
  • H-1060-POST Poste para Racks Amplios de Almacenamiento - 84"
  • H-7842-AXLE Eje de Rack para Carretes - 48"
  • H-7843 Soporte Ranurado del Eje para Rack para Carretes - 24"
  • H-7845 Ejes de Rack para Carretes - 48"
  • H-8779 Kit de Ruedas para Racks Amplios de Almacenamiento - Set de 4
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:53:02 AM; USWEB29