Secador de Manos Vertical

Cortina de aire que envuelve las manos para un secado cómodo a alta velocidad.
  • Recolecta las gotas de agua, evita salpicaduras.
  • Filtro HEPA asegura que el aire para secar las manos esté limpio.
  • Con cableado. Ahorro de energía con 9 amperios. 110-120 voltios.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN VOLTIOS AMPERIOS TIEMPO DE
SECADO
DIMENSIONES
ALTO x ANCHO x PROF.
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-7862 Resina Blanca 110-120 9.0 12
segs.
26139" $20,570 $19,976  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $23,861.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Cubierta: ABS con aditivo antibacterial
  • Placa para Pared: Acero
CARACTERÍSTICAS:
  • Sistema de Telemetría:
    • Permite la información de estado de equipo remoto a través de Bluetooth.
    • Descargue la aplicación "ffuuss" a través de Apple App Store o Google Play. Siga las instrucciones para conectar la aplicación con la secadora.
USO:
  • Sin cable: requiere cableado en la pared.
  • El tanque de desagüe retiene el agua hasta 250 sesiones de secado a mano.
  • El filtro HEPA dura 25,000 - 30,000 ciclos de secado a mano o 1 año.
ESPECIFICACIONES:
  • 50/60 Hz
  • 1000 W 
  • 21,500 RPM (Revoluciones por Minuto)
  • Protección de Entrada de Agua: IPX2
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ALTO X ANCHO X DIÁM.66 x 33 x 23 cm26 x 13 x 9"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:35:52 PM; USWEB12