Little Giant® Escalera Plegable - 2 Escalones

Escalera práctica para alcanzar suministros, cambiar focos y colgar cuadros.
  • Incline y ruede. Dos llantas de 2" para transportarla.
  • Pasamanos de seguridad plegable. Se pliega a un perfil delgado de 5".
  • Escalones antiderrapantes de 14" de ancho. Escalones de 9" de profundidad.
  • Armazón liviano de aluminio.
MODELO
NO.
ESCALONES ALTO DE
ESCALÓN SUPERIOR
CAPACIDAD
DE CARGA
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-7891 2 18" 300 lbs. 21 x 23" 15 $3,480 $3,240 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,036.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Cerrada:
    • Real (Grosor): 4 7/8"
    • Altura: 31"
  • Altura Total: 34"
MATERIAL:
  • Base: PVC (policloruro de vinilo)
CARACTERÍSTICAS:
  • Sistema de bloqueo con palanca
ESPECIFICACIONES:
  • Tipo 1A
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Alto de Escalón Superior46 cm18"
Capacidad de Carga136 kg300 lbs.
Ancho x Profundidad de la Base53 x 58 cm21 x 23"
Peso7 kg15 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
02/23/2020 10:20:20 a. m.; USWEB6 -0-0/0.0-1