Little Giant® Escalera Plegable - 3 Escalones

Escalera práctica para alcanzar suministros, cambiar focos y colgar cuadros.
  • Incline y ruede. Dos llantas de 2" para transportarla.
  • Pasamanos de seguridad plegable. Se pliega a un perfil delgado de 5".
  • Escalones antiderrapantes de 14" de ancho. Escalones de 9" de profundidad.
  • Armazón liviano de aluminio.
MODELO
NO.
ESCALONES ALTO DE
ESCALÓN SUPERIOR
CAPACIDAD
DE CARGA
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-7892 3 26" 300 lbs. 22 x 34" 21 $6,336 $6,072  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,349.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Cerrada:
    • Reales (Grosor): 4 7/8"
    • Alto: 42 3/4"
  • Altura Total: 50 1/4"
MATERIAL:
  • Base: PVC (policloruro de vinilo)
CARACTERÍSTICAS:
  • Bandeja de herramientas
  • Sistema de bloqueo con palanca
ESPECIFICACIONES:
  • Tipo 1A
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Alto de Escalón Superior66 cm26"
Capacidad de Carga136 kg300 lbs.
Ancho x Profundidad de la Base56 x 86 cm22 x 34"
Peso10 kg21 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/27/2022 12:11:17 AM; USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000