Honeywell Fendall Flash Flood® Estación Lavaojos

SECUNDARIA

Ofrece lavado de ojos a manos libres cuando no hay cerca una estación primaria.
  • Incluye soporte para instalar fácilmente en la pared.
  • Jale la correa para activarla. Brinda un flujo constante de 3 minutos.
  • Solución salina con 6 meses de vida útil.
  • No requiere plomería.
  • Incluye: Estación lavaojos secundaria, cartucho de solución salina de 1 galón y tornillería de instalación.
  • Cartucho de Repuesto con Solución Salina disponible.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ALTO x ANCHO x PROF.
CAP. PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-7917 Flash Flood® Estación 201114" 1 Gal. $5,698 $5,566  Sustituto: H-9832 
VIDA ÚTIL: 
  • Salina: 
    • Abierto: 6 meses a partir de la fecha agregada en la estación. 
    • Cerrado: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA 
  • Punto de Congelación: 0°C (32°F)
    • Si el producto se congela, se debe descartar.
USO: 
  • La unidad no es independiente. 
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con los requisitos de ANSI de descarga de 15 minuto.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ALTO x ANCHO x PROF.51 x 28 x 36 cm20 x 11 x 14"
CAPACIDAD3.8 L1 gal.
PARTES:
  • S-21107 Conservador para Agua - 8 oz
  • S-21108 Etiquetas Colgantes de Inspección para Estaciones Lavaojos
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
03/08/2025 10:46:54 PM; USWEB29