Tapete para Trabajar de Pie o Sentado - 36 x 53"

Acojinado para sus pies al trabajar de pie o sentado.
  • Se transforman de un tapete para sillas en una cómoda área para estar de pie con un giro fácil.
  • Fabricados en vinil con orillas rectas.
  • Acojinado de 3/8".
  • Dorso texturizado para usarlos en alfombras de pelo corto o pisos.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO TAMAÑO DE ALMOHADILLA
ANCHO x LARGO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-7943 De Pie o Sentado 36 x 53" 20 x 15" $4,246 $4,114 $4,004  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,925.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Plegados: 36 x 36"
  • Ranuras: 1/32" de profundidad
GROSOR:
  • Sin Espuma: 1/8"
  • Con Espuma: 5/16"
  • Plegados con Espuma: 7/16"
MATERIAL:
  • Base: PVC (Cloruro de Polivinilo)
  • Espuma: Poliuretano
CAPACIDAD:
  • 250 lbs
APARIENCIA:
  • Cubierta con textura
  • Acabado mate
USO:
  • El polvo, los residuos de los productos de limpieza y ciertos pisos especializados pueden afectar la adhesión del tapete sobre superficies duras.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpiar únicamente con agua jabonosa caliente sin empapar la espuma.
  • Dejar secar bien.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO91 x 135 cm36 x 53"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA (ANCHO x LARGO)51 x 38 cm20 x 15"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:30:31 PM; USWEB12