Miller® Twin Turbo Línea de Vida Retráctil Tejida con Ganchos Rebar

Protección continua contra caídas. Permite estar 100% sujeto en todo momento.
  • Muévase con seguridad sobre andamios, elevaciones y plataformas.
  • Ganchos rebar de acero fáciles de usar. Cubierta de nylon de alto impacto.
  • Pivote integrado evita que las cintas se tuerzan.
  • Use con Arneses de Seguridad.

    Gancho Rebar

    GANCHO REBAR
    Se conecta directamente a tubos o andamios.

Cumple con ANSI Z359.14
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO
(PIES)
CARGA MÁX.
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-7962 Twin Turbo 6 420 7 $13,200 $12,958 $12,716  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $15,312.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Abertura de gancho Rebar: 2 1/2"
NÚMERO DE MODELO: 
  • Honeywell: MTL-OHW2-22/6FT
MATERIAL:
  • Gancho: Acero
  • Malla: Vectran
ESTILO: 
  • Gancho: (2) Ganchos Rebar con Mosquetón de Gancho Giratorio
USO:
  • En caso de una caída, este cordón se bloqueará antes de llegar a los 2' de distancia en caída libre para reducir el impacto de fuerzas abruptas en el cuerpo. 
  • El indicador de caídas se abrirá si la unidad detecta una caída.
  • Quitar de servicio inmediatamente después de una caída.
  • No se puede reparar.
  • Números de inspección disponibles mediante RFID integrado en el cordón.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la Norma OSHA 1926.502
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO183 cm6'
CARGA MÁX.191 kg420 lbs.
PESO3 kg7 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:38:00 PM; USWEB29