Pistola de Silicón Inalámbrica - 12", 120 Watts

Llévela a cualquier lugar, pegue lo que sea.
  • Funciona por 90 minutos con la carga completa. Recarga en 1 hora.
  • Enchufe de reserva para utilizarla entre cargas.
  • Batería de iones de litio y cargador incluidos.
  • Use con Barras de Silicón Uline de 1/2".
Incluye batería de iones de litio y cargador
MODELO
NO.
UTILIZA
BARRAS
WATTS RANGO
DE TEMPERATURA
PRODUCCIÓN
LBS./HORA
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
H-8011 1/2" 120 193°C 1-2 $7,920 $7,700 $7,480  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,187.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 9 1/4 x 1 1/2 x 9" (Largo x Ancho x Alto)
TEMPERATURA:
  • Viene preconfigurada a 193° C (380° F).
CARACTERÍSTICAS:
  • Interruptor ENCENDIDO/APAGADO.
PESO:
  • Pistola de Silicón: 1 lbs
  • Pistola de Silicón con Batería: 2 lbs
INCLUYE:
  • Pistola de Silicón
  • Batería
  • Cargador
  • Cable de alimentación de CA 8'
  • Estuche para transportar
  • Boquilla extra
APARIENCIA:
  • Cargador: el estilo y el color pueden ser diferentes a los de la foto. Compatible con la batería incluida.
USO:
  • Tiempo de Calentamiento: 5 - 8 minutos
  • Se puede usar con batería o un cable de CA.
    • La luz azul indica el uso de la batería; la roja indica el uso del cable de CA.
  • La luz de la batería se apagará cuando la batería necesite cargarse. 
  • No apoyar la pistola de silicón de lado (usar la base).
ESPECIFICACIONES:
  • Pistola de Silicón:
    • 120 Voltios
    • Listado por UL
  • Batería:
    • De Iones de Litio, 18 V
    • 1.2Ah/24Wh
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
UTILIZA BARRAS13 mm1/2"
RANGO DE TEMPERATURA193º C380 ºF
SALIDA PESO/HORA456-907 g/hr.1-2 lb./hr
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:38:58 PM; USWEB12