Unidad de Estantería de Alambre Blanco - 60 x 24 x 72", 152 x 46 x 183 cm

Dele a su baño, sala de exhibición o espacio de menudeo una apariencia moderna.
  • Fácil de ensamblar. No necesita herramientas.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 1".
  • El alambre abierto maximiza el flujo de aire y reduce la acumulación de mugre y polvo.
  • Pulvirrevestido blanco resistente a la oxidación y corrosión.
  • Certificado por NSF.
  • Ruedas giratorias de poliuretano de 5" con vástago, opcionales, agregan 6" de altura.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-8128 602472" 4 650 100 $7,040 $6,732  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,166.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:  
  • Exteriores:
    • El ancho que figura en la tabla está redondeado.
      • Resta 1/4" del ancho de la tabla para encontrar el ancho exterior real.
    • Profundidad: La misma que aparece en la tabla.
  • Área de Carga Utilizable (Por los Postes):
    • Ancho y Profundidad: Reste 2 3/4" de las medidas exteriores.
  • Postes (Construcción de Una Pieza): 1" de Diámetro 
  • Grosor de la Repisa: 1 1/4"
MATERIAL:
  • Acero carbonado pulvirrevestido.
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
TEMPERATURA:
  • -29° a 49 °C (-20° a 120 °F)
CAPACIDAD:  
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.  
  • Total: No supera las  4,800 lbs.
  • Total de la Unidad con Ruedas Opcionales: No excede las 1,000 lbs
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
RUEDAS: (Se Venden Por Separado)
  • Dimensiones: 5 x 1 1/4"
  • Agregan 6 1/4" a la altura de la unidad.
  • Capacidad: 1,000 lbs por kit (250 lbs por rueda)
  • Certificación NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO152 x 46 x 183 cm60 x 24 x 72"
CAPACIDAD DE REPISA295 kg650 lbs.
PESO45 kg100 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1205WH-RIG Rueda para Estanterías de Alambre - Rígida, 5"
  • H-7569 Ruedas Neumáticas para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4
PARTES:
  • H-1205-FEET Patas de Repuesto para Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205WH-1 Rueda Giratoria para Unidades de Estantería de Alambre - 5"
  • H-1205WH-BL Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Negras
  • H-1205WH-C Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Cromadas
  • H-4562 Ruedas Rígidas/Giratorias para Carrito de Alambre de 24" - Set de 4
  • H-8128-SHELF Repisas Adicionales para Estantería de Alambre Blanco - 60 x 24"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:42:14 PM; USWEB12