Estibadores y Posicionadores
>
Estibadores Completamente Eléctricos
Estibador Completamente Eléctrico - Elevación de 101"
Agrandar y ver video
ELÉCTRICO
Traslade y levante tarimas en centros de distribución y megatiendas.
Radio giratorio compacto de 54".
Motor de accionamiento de 700 watts, motor de elevación de 2,000 watts.
El centro de carga de 24" admite tarimas hasta de 48".
Las patas se ajustan de 38" a 52" para adaptarse a la mayoría de las tarimas.
Funciona por 4 horas: dos baterías recargables 75 Ah de 12 voltios con cargador integrado.
Llantas giratorias lisas de poliuretano.
Radio de giro de 180°.
PRESTO
MODELO
NO.
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
ALTURA
MÍNIMA
ALTURA
MÁXIMA
DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-8163
42
x
13-27"
2,200 lbs.
2
3
/
4
"
8' 5"
10" / 4"
1,390
$286,220
AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $332,015.20.
La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.
ENVÍO DESDE EL FABRICANTE
< Volver al Sitio Móvil
03/08/2025 06:29:27 PM;
USWEB12
cerrar