Tarima para Racks y Exportación - 48 x 40"

ECONÓMICA

Estibe, embone, use en racks – Una tarima versátil para aplicaciones ligeras.
  • Se puede poner en racks sin repisa de alambre. Embonable para ahorrar espacio.
  • Estibe hasta 43 tarimas en 8 pies.
  • Exenta de ISPM 15 para exportaciones.
  • Entrada para montacargas por 4 lados y 4 bases de apoyo.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO (LBS.) PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO  (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA RACK 5 10 20+
H-8164 48 x 40" 6,000 3,000 1,500 22 lbs. $1,276 $1,254 $1,232  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,400.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Altura: 4.9"
  • Abertura para Horquilla: 2"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
MATERIAL:
  • Polipropileno Reciclado
TEMPERATURA:
  • 35° a 125° F
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con racks para tarimas de 42" de profundidas.
CARACTERÍSTICAS:
  • Acceso para Patín Hidráulico desde los 2 Lados
  • Impermeable
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
RECICLADO:
  • Reciclables
  • Contenido Reciclado: >95%
ESPECIFICACIONES:
  • Exento de la NIMF 15 porque solo se aplica a tarimas de madera.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 102 cm48 x 40"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO2,722 kg6,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA1,361 kg3,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN RACK680 kg1,500 lbs.
PESO DE ENVÍO10 kg22 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:40:18 PM; USWEB12