Escritorio en L de Acero con Doble Pedestal - 66 x 72", Cubierta de Nogal, Base Negra

Firme, resistente y hecho para durar. Versátil para cualquier oficina o almacén.
  • Brinda mayor espacio de trabajo.
  • Cubierta laminada resistente a rayones, manchas y derrames. Altura de 30".
  • Base de acero pulvirrevestido. Patas de nivelación evitan que tambalee.
  • Sistema de bloqueo central asegura todos los cajones. Incluye 2 llaves.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-8204 Escritorio en L con Doble Pedestal 66 x 72" 250 $37,554 $36,872  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $43,562.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Escritorio: 66 x 30" (Largo x Ancho)
  • Retorno Izquierdo: 42 x 24" (Largo x Ancho)
  • Espacio Debajo del Cajón Central: 25 15/16"
  • Orificio con Ojal (Diámetro): 2 1/6"
  • Cajones del Escritorio (Interiores):
    • Superior: 12 x 20 x 4 3/8" (Ancho x Prof. x Alto)
    • Central: 18 x 16 1/2 x 2 1/2" (Ancho x Prof. x Alto)
    • Inferior: 12 x 20 x 9 5/8" (Ancho x Prof. x Alto)
  • Cajones del Retorno (Interiores):
    • Superior: 12 x 17 x 4 3/8" (Ancho x Prof. x Alto)
    • Inferior: 12 x 17 x 9 5/8" (Ancho x Prof. x Alto)
  • Patas: Cuadradas de 1"
GROSOR:
  • Acero: calibre 23 - 25
  • Cubierta Laminada: 1 1/8"
CARACTERÍSTICAS:
  • Tres orificios.
  • Correderas de deslizamiento de extensión total.
  • Incluye dos divisores para cajones. (Solo cajones superiores)
  • Parcialmente ensamblado. (Patas anexadas al escritorio)
  • El escritorio incluye un sistema de traba central en pedestal derecho y un cajón en el centro con 2 llaves. (Con llaves diferentes)
    • Se debe introducir por completo el cajón central para bloquear todos los cajones en el pedestal derecho.
    • Se debe usar la llave para trabar el cajón central y así mantener el escritorio cerrado.
    • Se debe retirar el cajón central para destrabar los  cajones del pedestal derecho.
      • Nota: Los cajones de la extensión izquierda no se traban. 
CAPACIDAD:
  • Cubierta: 270 lbs, distribuidas uniformemente
  • Cajones:
    • Escritorio:
      • Caja: 21 lbs
      • Archivero: 45 lbs
    • Extensión:
      • Caja: 18 lbs
      • Archivero: 38 lbs
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO168 x 183 cm66 x 72"
PESO113 kg250 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:59:16 AM; USWEB29