Credenza para Almacenamiento - Colección Urbana, Gris

Complemente la decoración de su oficina con muebles que combinen.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Exhiba reconocimientos y oculte el desorden.
  • 4 cajones y gabinete para almacenamiento con chapa.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-8224GR Credenza para Almacenamiento 682230" 333 $22,154 $21,318  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $25,698.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 67 11/16 x 21 15/16 x 29 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajones (Profundidad Interior): 19" 
  • Gabinete (Interiores): 33 1/4 x 20 1/8 x 24 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Panel Superior: 1"
  • Pedestales y Gabinete: 11/16 - 1"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • El gabinete tiene repisa ajustable.
  • Los cajones tienen laterales con rodamientos en toda su extensión.
  • Los cajones para archivos tienen capacidad para archivos de tamaño carta u oficio.
  • Los cajones y gabinete tienen llaves diferentes.
    • Incluye 6 llaves (2 para el gabinete, 2 para cada archivero de pedestal)
  • Los dos cajones se cierran con seguro cuando la cerradura del archivero de pedestal se cierra con llave.
  • Incluye patas niveladoras ajustables.
CAPACIDAD:
  • Cajones: 35 lbs distribuidas en forma pareja
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Color Liso Más Próximo: PMS 404 C
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO173 x 56 x 76 cm68 x 22 x 30"
PESO151 kg333 lbs.
PARTES:
  • H-5684 Llave Maestra para Pedestales de Escritorio
  • H-6854-LOCK Ensamble de Cerradura para Archiveros Laminados
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:53 AM; USWEB29