Mesa de Conferencia - Colección Urbana, Estándar, 96 x 48", Gris

Diseño amplio y moderno con espacio para todos los miembros del equipo.
  • Armazón resistente de acero con patas tubulares cuadradas, tapas de nivelación y recatos.
  • Cubierta laminada de uso pesado de 1 3/4" de grosor con bordes de PVC. Altura de 30".
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE ASIENTOS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8234 Rectangular 96 x 48" 8 190 $21,450 $20,504  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $24,882.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 94 1/2 x 47 1/4 x 29 1/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Paneles de Privacidad
    • Patas de los Extremos: 34 x 17 3/4" (Ancho x Alto)
    • Patas Centrales: 20 1/8 x 17 3/4" (Ancho x Alto)
  • Patas: cuadradas de 1 3/4"
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado/Tabla con orificios
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CAPACIDAD:
  • 500 lb por sección de 48".
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS porque la cubierta presenta un patrón de vetas de madera.
    • Cubierta (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón: Gris frío 7 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO244 x 122 cm96 x 48"
PESO86 kg190 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:54:56 AM; USWEB29