Sistema Modular de Oficina - Colección Urbana, Escritorio en L para 4 Personas, 120 x 144", Gris

Todo lo necesario para instalarse y comenzar a trabajar rápidamente.
  • Armazón resistente de acero con cubierta laminada moderna de 1" de grosor. Altura de 30".
  • Archiveros móviles de pedestal de 2 cajones para almacenamiento práctico, con chapa.
  • Panel de privacidad de acrílico translúcido de 12" de altura.
  • Ojales para cables.

    Incluye:
    • 4 Escritorios en L (72 x 60")
    • 4 Archiveros Móviles de Pedestal (2 Cajones)
    • 2 Paneles de Privacidad

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-8250 Escritorio en L para 4 Personas 120 x 144" 749 $88,308  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $102,437.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Estación de Trabajo (Reales): 144 x 121 1/2 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Cada Escritorio (Reales): 70 7/8 x 24" (Largo x Ancho)
  • Esquineros: 36 1/4 x 24 (Largo x Ancho)
  • Panel de Privacidad: 70 7/8 x 11 5/8" (Ancho x Alto)
  • Archivero de Pedestal Móvil:
    • Totales: 15 3/4 x 19 5/8 x 25 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Cajones (Interiores):
      • Cajón para Almacenamiento: 12 x 15 1/4 x 6" (Ancho x Profundidad x Alto)
      • Cajón para Archivar: 12 x 15 1/4 x 9 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Ruedas: 12 15/1 x 4" (Ancho x Diámetro)
  • Orificio con Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Patas: cuadradas de 1 3/4"
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
CARACTERÍSTICAS:
  • Se incluyen veinticuatro insertos de plástico para elegir entre dos colores (12 Plateados o 12 Negros).
  • Patas niveladoras ajustables para pisos desnivelados.
  • Archivero de Pedestal Móvil:
    • Incluye dos llaves.
    • Cinco ruedas giratorias (2 con Seguro).
  • Las Estaciones de Trabajo Adicionales con Escritorio en L pueden conectarse usando los soportes incluidos.
CAPACIDAD:
  • 250 lbs
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Cubierta/Archivador de Pedestal (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón de escritorio: Gris frío 7 C
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO305 x 366 cm120 x 144"
PESO340 kg749 lbs.
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-7774 Paquete de Tornillería para Escritorios de Oficina - Colección Urbana
  • H-7785 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas de Colección Urbana - Plateados, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:58:24 AM; USWEB29