Archivero Móvil de Pedestal para Trabajo en Equipo - 2 Cajones con Acojinado, Negro

Almacenamiento compacto cabe fácilmente debajo de las Mesas para Trabajo en Equipo.
  • Asiento acojinado de vinil negro de 2". Capacidad de 250 lbs.
  • Cajones de extensión completa con chapa. Acero duradero.
  • 4 ruedas ocultas.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8261BL 2 Cajones con Acojinado 152024" 55 $8,382 $7,986  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,723.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 15 x 19 7/8 x 23 1/4"
  • Cajones:
    • Almacenamiento: 12 1/2 x 17 7/8 x 4 1/4"
    • Archivo: 12 1/2 x 17 7/8 x 9 3/4"
  • Ruedas (Diámetro): 2"
MATERIAL:
  • Asiento: poliuretano
CARACTERÍSTICAS: 
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto. 
  • Los gabinetes tienen llaves diferentes. 
CAPACIDAD:
  • Cajones:
    • Almacenamiento: 26 lbs distribuidas uniformemente
    • Archivo: 38 lbs distribuidas uniformemente
USO:
  • El cojín del asiento se fija usando sujetadores de gancho y felpa con adhesivo.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO38 x 51 x 61 cm15 x 20 x 24"
PESO25 kg55 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:55:43 AM; USWEB29