Mesa para Videoconferencias - 72 x 48"

Diseño en forma de trapecio ofrece a todos una vista completa.
  • Recomendadas para videoconferencias y presentaciones multimedia.
  • Cubierta laminada blanca de 1" de grosor con bordes de PVC resistentes a impactos. Patas con acabado pulvirrevestido negro. Altura de 30".
  • Multicontactos abatible con 2 enchufes y 2 puertos USB.
  • Use Soportes para Monitor de Escritorio para fijar monitores a la mesa.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE ASIENTOS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8262 Mesa para Conferencias 72 x 48" 5 128 $18,304 $17,754  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,232.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 
    • 70 3/4 x 29 1/2" (Largo x Alto)
    • Ancho:
      • Extremo Pequeño: 37 1/2"
      • Extremo Grande: 47"
  • Toma Eléctrica en el Centro:
    • Armazón:
      • Totales: 10 1/2 x 4 5/8 x 2 5/8"
      • Tamaño de orificio Necesario en la Mesa: 8 3/4 x 4 1/4"
    • Cable (Largo): 15'
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
  • Armazón: Acero
  • Cable: calibre 14
CAPACIDAD:
  • 250 lbs
INCLUYE:
  • Clips para organizar cables
ESPECIFICACIONES:
  • Toma Eléctrica en el Centro:
    • Salidas:
      • 12 amperios
      • 125 Voltios
      • Enchufe de 3 clavijas
    • Puertos USB:
      • Tipo A
      • 2.1 amperes
      • 5.0 V
  • Certificación cETLus
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 122 cm72 x 48"
PESO58 kg128 lbs.
PARTES:
  • H-8268 Conexión Eléctrica para Mesa de Conferencia
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:55:26 AM; USWEB29