Silla Ejecutiva de Piel para Sala de Conferencias - Negra

Lujo duradero para Directores Ejecutivos y Altos Ejecutivos.
  • Estilo cómodo de respaldo alto.
  • Descansabrazos acojinados.
  • Piel regenerada lujosa sobre abundante espuma moldeada.
  • Asiento de 4" de grosor con respaldo de 3". Apariencia moderna con detalles de aluminio y cromo pulidos.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-8278 Piel 21 x 20" 300 18-22" 40 $7,018 $6,600  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,140.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Asiento: 21 1/4 x 19 1/2" (Ancho x Profundidad)
    • Altura Ajustable: 18 1/2 - 21 1/2"
  • Totales: 26 1/2 x 29 x 43 1/2 - 46 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 20 1/2 x 27" (Ancho x Profundidad)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Más Baja del Asiento: 26"
    • Altura Más Alta del Asiento: 29"
  • Ruedas: 1 9/16 x 2 3/8" (Ancho x Diámetro)
MATERIAL:
  • Descansabrazos/Base: Aluminio pulido 
  • Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura del Asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación estándar
    • Tensión de inclinación
  • Elevación con gas clase 3
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Use 50% solución de alcohol isopropílico y agua.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD53 x 51 cm21 x 20"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO18 kg40 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:19 AM; USWEB29