Mesa Alta para Trabajar de Pie con Conexión Eléctrica - Colección Urbana, 72 x 36", Gris

Diseñadas para reuniones rápidas con el equipo.
  • Superficie laminada fácil de limpiar. La altura de 42" es ideal para estar de pie o utilizar bancos.
  • Multicontactos abatible: 2 enchufes y 2 puertos USB.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-8281 Mesa c/Conexión Eléctrica 72 x 36" 164 $15,268 $14,586  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,710.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 70 7/8 x 35 1/2 x 41 7/16" (Largo x Ancho x Alto)
  • Paneles de Privacidad: 68 1/4 x 15 3/4" (Largo x Alto)
  • Espacio Libre Debajo de Paneles de Privacidad: 24 5/8"
  • Espacio entre las Patas: 12 1/8"
  • Cable (Largo): 8'
GROSOR:
  • Superior: 1"
  • Paneles Laterales: 1 1/4"
  • Paneles de Privacidad: 3/4"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • Patas niveladoras ajustables.
  • (5) Abrazaderas para Cables, que permiten mantenerlos organizados
CAPACIDAD:
  • 300 lbs
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Color Liso Más Próximo: PMS 404 C
ESPECIFICACIONES:
  • Certificación cETLus
  • Toma Eléctrica en el Centro:
    • Salidas:
      • 12 amperios
      • 125 Voltios
      • Enchufe de 3 clavijas
    • Puertos USB:
      • Tipo A
      • 2.1 amperes
      • 5.0 V
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 91 cm72 x 36"
PESO74 kg164 lbs.
PARTES:
  • H-8268 Conexión Eléctrica para Mesa de Conferencia
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:55:13 AM; USWEB29