Poste para Cuarto de Seguridad de Alambre - 10', 48 mm x 3.05 M

PERSONALICE

Proteja y controle la entrada al inventario y equipo. Diseñe cuartos y áreas de trabajo que cubran sus necesidades.
  • Combine postes, paneles y puertas.
  • Postes cuadrados de 2" de acero calibre 11. Placas de acero de 1/4" de grosor con dos orificios para instalación.
  • Incluye Tornillería.
  • Use con Paneles y Puertas de 10', se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ANCHO ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-8303 Poste 2" 10' 26 $4,136 $3,982  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,797.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Reales: 1.97 x 1.97 x 120" (Ancho x Prof. x Alto)
  • Placas para Patas:
    • Totales: 2 x 6" (Ancho x Profundidad)
    • Orificios de Instalación: 1/2"
    • Las placas para patas se extenderán 2" adicionales en el frente/la parte posterior del poste.
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado pulvirrevestido.
  • El poste está soldado a la placa para patas.
USO:
  • No se recomienda para uso en exteriores.
ACCESORIOS:
  • Incluidos para la instalación en paneles y el piso. (Ver instrucciones)
ESPECIFICACIONES:
  • No aprobado por la DEA.
COMPONENTES:
  • Techo no disponible con configuraciones modulares.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO48 mm2"
ALTO3.05 M10'
PESO12 kg26 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/11/2026 07:15:46 AM; USWEB27