Puerta con Bisagra para Cuarto de Seguridad de Alambre - 4 x 10', 122 cm x 3.05 M

PERSONALICE

Proteja y controle la entrada al inventario y equipo. Diseñe cuartos y áreas de trabajo que cubran sus necesidades.
  • Combine postes, paneles y puertas.
  • Abre a la izquierda o derecha. Bisagra de piano continua cierra suavemente.
  • Paneles de malla de alambre calibre 10 con aberturas cuadradas de 1 1/2".
  • Puertas incluyen chapa de cilindro integrada y llaves.
  • Incluye Tornillería.
  • Use con Postes y Paneles de 10', se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ANCHO ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-8305 Puerta con Bisagra 4' 10' 88 $10,450 $10,186  AGREGAR
La altura de la puerta es 2" más corta que lo listado.

Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,122.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 46.81 x 117.36" (Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Armazón: acero calibre 14
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado pulvirrevestido.
  • La malla de alambre está soldada al marco exterior.
  • Llaves iguales
  • Se cierra desde el exterior de la habitación.
ENSAMBLE:
  • Dé vuelta la puerta 180° para que abra desde la izquierda.
USO:
  • No se recomienda para uso en exteriores.
ACCESORIOS:
  • Consulte las instrucciones sobre la ferretería incluida.
ESPECIFICACIONES:
  • No aprobado por la DEA.
COMPONENTES:
  • Techo no disponible con configuraciones modulares.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO122 cm4'
ALTO3.05 M10'
PESO40 kg88 lbs.
PARTES:
  • H-7069 Puerta con Bisagra para Cuarto de Seguridad de Alambre - 4 x 8', 122 cm x 244 cm
  • H-7069-LOCK Ensamble de Chapa para Cuarto de Seguridad de Alambre
  • H-7073 Llaves para Puertas con Bisagra para Cuarto de Seguridad de Alambre
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:15:41 PM; USWEB8