Unidad Complementaria de Locker para Artículos Grandes - Dos Puertas de Alto, 36 x 48"

Duplique su espacio de almacenamiento conectando lockers adicionales.
  • Unidad Complementaria se anexa para aumentar el espacio para artículos grandes. Fácil de fijar.
  • Fabricadas en acero pulvirrevestido. Paneles de malla ventilada.
  • Instálelas en la pared o piso. Tornillería incluida.
  • Repisa Posterior, Superior y Adicional opcionales disponibles.
  • Use con Candados, se venden por separado.
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN NO. DE
LOCKERS
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8325-ADD Dos Puertas
de Alto
1 de
Ancho
2 364890" 139 $13,882 $13,486  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,103.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 36 x 49 1/2 x 90" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Espacio de Malla de Metal: 1 5/16" cuadradas
  • Abertura de la Puerta : 33 x 78" (Ancho x Alto)
  • Repisa Utilizable: 35 1/8 x 46 3/8" (Ancho x Profundidad)
  • Distancia sobre la División Central hasta la Parte Superior de la Unidad: 45 1/2"
  • Distancia Debajo de la División Central hasta el Piso: 42 1/2"
GROSOR:
  • Malla de Alambre: calibre 8
  • Soportes de los Ángulos Esquineros: calibre 12
COMPATIBILIDAD:
CAPACIDAD:
  • División Central: 300 libras
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 122 x 229 cm36 x 48 x 90"
PESO63 kg139 lbs.
PARTES:
  • H-6899 Parte Posterior para Locker de Artículos Grandes - 36 x 90"
  • H-8326 Repisa Adicional para Locker de Artículos Grandes - 36 x 48"
  • H-8330 Parte Superior de Locker para Artículos Grandes - 36 x 48"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:07:32 AM; USWEB29