Estación de Trabajo con Clasificador de Correo - 50 Compartimentos

Clasifique, organice y distribuya rápidamente correo y paquetes.
  • Mesa de altura ajustable y clasificador de 50 compartimentos. Altura de la mesa: 29 a 36".
  • Compartimentos ajustables aptos para sobres estándar de 10 x 13".
  • Pestañas en ángulo para poner etiquetas.
  • Fabricadas en acero pulvirrevestido gris claro con cubierta laminada. Capacidad de 500 lbs.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. TOTALES
ANCHO x PROF. x ALTO
DIMS. RANURA
ANCHO X PROF. X ALTO
PESOS
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-8348 50 603059-67" 11 x 13" 315 $30,250 $28,886  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $35,090.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Patas Ajustables (Altura Real): 59 - 66 1/2"
  • Patas (Ancho): 1 3/8"
  • Repisa Intermedia: 56 1/4 x 23 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Repisa Inferior:
    • Reales: 56 3/4 x 26 7/8" (Ancho x Profundidad)
    • Mitad Posterior (Sin el Frente): 56 3/4 x 15 3/4" (Ancho x Profundidad)
    • Abertura/Espacio Libre (Sin la Repisa Media): 24"
  • Clasificador:
    • Totales: 59 7/8 x 13 x 30" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • La altura de la ranura varía.
      • Las repisas se regulan de a 3/4".
    • Reborde para Etiquetar: 
      • Tamaño Máximo de la Etiqueta: 3 x 3/4" (Ancho x Alto)
GROSOR:
  • Mesa: 1"
  • Lateral de la Mesa, Paneles Posteriores y Ranuras/Divisores: calibre 20
  • Patas: calibre 19
  • Repisas Media/Inferior: calibre 18
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Borde Cuadrado: PVC (Policloruro de Vinilo)
CARACTERÍSTICAS:
  • La altura de la mesa se ajusta en incrementos de 1 1/2".
  • La altura de las patas niveladoras se ajusta hasta 1''.
  • La repisa central y la mitad del frente de la repisa inferior se pueden retirar.
CAPACIDAD:
  • Repisas Media/Inferior: 125 lb cada una, distribuidas de manera uniforme
  • Clasificador (Cada Ranura): 5 lb distribuidas de manera uniforme
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. TOTAL ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO152 x 76 x 150-119 cm60 x 30 x 59-67"
DIMS. COMPARTIMENTO ANCHO X PROFUNDIDAD28 x 33 cm11 x 13"
PESO143 kg315 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-21711 Etiquetas Magnéticas en Rollo - Blancas, 1/2" x 100', 13 mm x 30 M
  • S-7693 Portaetiquetas Magnético de Canal C para Almacén - 1/2 x 3", 1 x 8 cm
PARTES:
  • H-8357 Repisas Adicionales para Estación de Trabajo con Clasificador de Correo - Set de 5
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:07:20 AM; USWEB29