Mesa para Cuartos de Correo - 60 x 30 x 29-36"

Espacio adicional y almacenamiento práctico para cuartos de correo muy ocupados.
  • Almacenamiento y acceso fácil de bandejas de correo.
  • Fabricadas en acero pulvirrevestido gris claro con cubierta laminada. Capacidad de 500 lbs.
  • Altura de la mesa se ajusta de 29 a 36" en incrementos de 1½".
  • Repisa de en medio ajustable.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. TOTALES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8354 Mesa 603029-36" 150 $15,136 $14,718  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,557.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 59 3/4 x 30 x 29 - 36 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Patas (Ancho): 1 3/8"
  • Repisa Media: 56 x 24 7/8" (Ancho x Profundidad)
  • Repisa Inferior:
    • Totales: 56 3/4 x 26 7/8" (Ancho x Profundidad)
    • Sin la Mitad del Frente: 56 3/4 x 15 3/4" (Ancho x Profundidad)
    • Abertura/Espacio Libre (Sin la Repisa Media): 24"
GROSOR:
  • Mesa: 1"
  • Paneles Lateral/Posterior: calibre 19
  • Patas: calibre 18
  • Repisas Media/Inferior: calibre 16
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Borde Cuadrado: PVC (Policloruro de Vinilo)
CARACTERÍSTICAS:
  • La repisa central y la mitad del frente de la repisa inferior se pueden retirar.
  • La altura de las patas niveladoras se ajusta hasta 1''.
CAPACIDAD:
  • Repisas Media/Inferior: 125 lbs cada una, uniformemente distribuidas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. TOTAL ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO152 x 76 x 74-91 cm60 x 30 x 29-36"
PESO68 kg150 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:55:31 AM; USWEB29