Locker de Seguridad de Alambre - 60 x 24 x 63", 152 x 61 x 160 cm

Protegen y brindan visibilidad de herramientas, partes e inventario de valor.
  • Dos puertas con portacandado para máxima seguridad. Se abren por completo a 180°.
  • Alambre abierto disminuye la acumulación de polvo.
  • Dos repisas de uso pesado se ajustan en incrementos de 1".
  • Placas de autonivelación para piso irregular. Pueden fijarse al piso para estabilidad adicional con la tornillería incluida.
  • Candados y Accesorios para Estantería de Alambre opcionales disponibles.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CANT. DE
REPISAS
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-8397 602463" 3 650 250 $20,174 $19,558  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $23,401.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: Agregar 2" al largo y 1" al ancho que figura en la gráfica.
  • Interiores: 59 1/2 x 23 1/2 x 57"
  • Postes (Construcción de Una Pieza): 1 x 63" (Diámetro x Alto)
  • Aberturas de la Malla: 2 x 2 1/4"
CAPACIDAD:
  • 650 lbs. por repisa
GROSOR:
  • Repisa: 1 1/4"
MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado.
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
TEMPERATURA:
  • --29° a 49 °C (-20° a 120 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No se recomienda agregarle ruedas.
  • No compatible con:
    • Cubiertas para Estantería Móvil
    • Asas para Estantería de Alambre
USO:
  • Recomendado para uso en interiores únicamente.
ESPECIFICACIONES:
  • Certificación NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)152 x 61 x 160 cm60 x 24 x 63"
CAPACIDAD DE REPISA295 kg650 lbs.
PESO113 kg250 lbs.
PARTES:
  • H-1205-FEET Patas de Repuesto para Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1761C Divisores para Repisa - 24 x 8", Cromados
  • H-1789-HRDWR Paquete de Tornillería para Carritos para Inventario
  • H-2082-PANEL Paneles Posterior y Laterales de Carrito para Inventario - 60 x 24 x 63"
  • H-2083-FERRETERíA Paquete de Tornillería para Carritos y Lockers de Seguridad
  • H-2085-DOOR Paneles de Puertas para Carritos y Lockers de Seguridad - 60 x 63"
  • H-3188C Repisas de Alambre Cromado Adicionales - 60 x 24", 152 x 61 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:34:39 AM; USWEB29