Ruedas para Estaciones de Empaque de 96" - Set de 6, 244 cm

Añada movilidad a sus estaciones de empaque y trabajo.
  • Ruedas giratorias de 5" con seguro agregan 7" de altura.
  • Las estaciones de 96" de largo requieren 6 ruedas.

Ruedas
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN SE ADAPTA A
LARGO DE MESA
SE ADAPTA A
ANCHO DE MESA
TAMAÑO
DIÁM. x ANCHO
CAP. /SET
(LBS.)
PRECIO
POR SET
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-8403 6 Ruedas 96" 30, 36" 5 x 1 1/4" 1,200 $2,420  AGREGAR
Compatible con Estaciones de Trabajo y Mesas de Trabajo con Gabinete de 96"

Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,807.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
MATERIAL:
  • Poliuretano
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con las siguientes Uline Mesas/Mesas de Trabajo:
    DescripciónTamañoModelo No.
    Estación de Empaque96 x 36"H-8226
    Mesas de Trabajo de Uso Pesado (Estándar)96 x 30"
    96 x 36"
    96 x 48"
    H-9004
    H-8400
    H-9625
    Mesas de Trabajo de Uso Pesado (Portátil)96 x 30"
    96 x 36"
    96 x 48"
    H-9007
    H-8401
    H-9627
    Mesa de Trabajo para Laboratorio (Sin Repisa Inferior)96 x 36"H-11217
    Mesa de Trabajo para Laboratorio  (Con Repisa Inferior)96 x 36"H-11222
INCLUYE:
  • (24) Pernos hexagonales​​​​​​​
  • (24) Tuercas hexagonales​​​​​​​
  • (24) Rondanas planas
  • (24) Rondanas de Seguridad
  • (6) Ruedas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTA PARA EL LARGO DE LA MESA244 cm96"
PARA ANCHO DE MESA76, 91 cm30, 36"
TAMAÑO DIÁM. x ANCHO13 x 3 cm5 x 1 1/4"
CAPACIDAD/SET544 kg1,200 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:10:14 PM; USWEB10