Gabinete Modular con Cajones - 11 Cajones, 29 x 29 x 62", 74 x 74 x 157 cm

Almacenamiento de grado industrial para organizar herramientas y partes costosas.
  • Fabricados en acero soldado de doble pared. Aptos para montacargas.
  • Separadores de metal ajustables incluidos. Hasta 16 compartimentos por cajón.
  • Cajones de extensión completa con baleros de rodillos de uso pesado.
  • Sistema de cierre central asegura el gabinete con una sola cerradura.
  • Cajones de 3 y 4" de Alto: Capacidad de 165 lbs.
  • Cajones de 6, 8 y 10" de Alto: Capacidad de 440 lbs.
  • Sets de Separadores para Cajones adicionales disponibles.

    Gabinetes Modulares con Cajones
MODELO
NO.
NO. DE
CAJONES
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
ALTO DE CAJÓN PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8423 11 292962" (4) 3", (3) 4", (2) 6", (1) 8", (1) 10" 539 $61,512 $60,060  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $71,353.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 28 1/2 x 28 5/8 x 61 3/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajones (Interiores - Ancho x Profundidad x Alto)
    • 3": 23 5/8 x 23 5/8 x 1 3/4"
    • 4": 23 5/8 x 23 5/8 x 2 3/4"
    • 6": 23 5/8 x 23 5/8 x 4 3/4"
    • 8": 23 5/8 x 23 5/8 x 6 3/4"
    • 10": 23 5/8 x 23 5/8 x 8 3/4"
  • Distancia Entre Divisores Largos: 5 1/2"
  • Abertura para Horquilla (Ancho): 20 3/8"
GROSOR:
  • Cuerpo del Gabinete: calibre 18
  • Cajones: calibre 16
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado pulvirrevestido.
  • Etiqueta con recubrimiento plástico incluida para el asa de cada cajón.
  • Divisores de Acero:
    • Se incluyen (12) divisores cortos y (3) divisores largos con cada cajón.
    • Los divisores largos se atornillan a la parte inferior de los cajones.
    • Los divisores cortos se ajustan en incrementos de 1/2" en las ranuras de los divisores largos.
  • Mecanismo de Cierre: Solo se puede abrir un cajón a la vez.
INCLUYE:
  • (2) Llaves
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO74 x 74 x 157 cm29 x 29 x 62"
ALTURA DEL CAJÓN8 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm3", 4", 6", 8", 10"
PESO244 kg539 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-24285BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 1 1/8", Negro, 3 cm
  • S-24285BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 1 1/8", Negro/Rojo, 3 cm
  • S-24286BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 2 1/4", Negro, 6 cm
  • S-24286BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 2 1/4", Negro/Rojo, 6 cm
  • S-24995BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 7/8", Negro, 2 cm
  • S-24995BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 7/8", Negro/Rojo, 2 cm
PARTES:
  • H-8424 Set de Separadores para Cajones - 3" de Alto
  • H-8425 Set de Separadores para Cajones - 4" de Alto
  • H-8426 Set de Separadores para Cajones - 6" de Alto
  • H-8427 Set de Separadores para Cajones - 8" de Alto
  • H-8428 Set de Separadores para Cajones - 10" de Alto
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:35:50 PM; USWEB29