Gabinete con Frente Transparente para Almacenamiento de Gavetas - Vacío, 36 x 24 x 78", 91 x 61 x 198 cm

Vea los suministros y partes sin abrir las puertas.
  • Gabinetes de acero calibre 16 totalmente soldados, duraderos. Acabado pulvirrevestido.
  • Gavetas estibables de plástico se ajustan con facilidad al panel de rejillas posterior.
  • Puertas con sistema de cierre de 3 puntos y ventanas de acrílico transparente. Incluyen llaves.
  • Personalice su gabinete con nuestras Gavetas Estibables de Plástico.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8480 Gabinete Vacío 362478" 250 $35,244 $34,056  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $40,883.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Interiores: 35 x 22 1/4 x 77 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Abertura de la Puerta : 33 x 72" (Ancho x Alto)
CARACTERÍSTICAS:
  • Llaves iguales
CAPACIDAD:
  • Gavetas:
    • Deben ordenarse  en cajas completas.
    • Las cantidades listadas corresponden a  ​​​​​​​la capacidad total del gabinete y es posible que no estén en cantidades en caja.
Gaveta de Plástico Modelo #Dimensiones ExterioresCapacidad del Gabinete
S-124135 1/2 x 4 x 3"136 gavetas
S-124147 1/2 x 4 x 3"136 gavetas
S-205819 1/2 x 6 x 5"60 gavetas
S-1353611 x 4 x 4"96 gavetas
S-1241511 x 5 1/2 x 5"72 gavetas
S-1241611 x 8 x 7"36 gavetas
S-1241711 x 11 x 5"36 gavetas
S-1353711 x 16 1/2 x 5"24 gavetas
S-1241815 x 5 1/2 x 5"72 gavetas
S-1241915 x 8 x 7"36 gavetas
S-1242015 x 16 1/2 x 7"18 gavetas
S-1445418 x 8 x 9"28 gavetas
S-1242118 x 11 x 10"18 gavetas
S-1242218 x 16 1/2 x 11"12 gavetas
Gaveta de Metal Modelo No.

S-2400011 x 5 1/2 x 5"72 gavetas
S-2400115 x 8 x 7"36 gavetas
S-24613
18 x 16 1/2 x 11"
12 gavetas
COLOR:  
  • Gris Oscuro
ACCESORIOS:
  • Repisas:
    • Paquete de 3: H-8346-SHELF 
    • Paquete de 4: H-8345-SHELF
    • Las repisas se insertan en rejillas en la parte de atrás y los laterales del gabinete.
      • El reborde de adelante evita que los artículos se deslicen y caigan.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 198 cm36 x 24 x 78"
PESO113 kg250 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-9055 Plataforma con Ruedas para Gabinetes Móviles para Almacenamiento de Gavetas - 36 x 24"
PARTES:
  • H-2487-151 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento de Gavetas
  • H-8345-SHELF Repisas para Gabinetes para Almacenamiento de Gavetas - 36"
  • H-8346-SHELF Repisas para Gabinete para Almacenamiento de Gavetas - 36"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:48:18 PM; USWEB29