Uline Silla de Poliuretano para Trabajo

Asientos duraderos para laboratorios, talleres y mostradores.
  • Asiento y respaldo de poliuretano resisten manchas y perforaciones.
  • Asiento y reposapiés ajustables, respaldo reclinable.
  • Incluye cinco tapas para patas de 2".
  • Ruedas opcionales ofrecen movilidad. Se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-8512 Silla 18 x 18" 275 22-32" 42 $5,918 $5,632  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,864.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 18 1/4 x 17 3/4" (Ancho x Profundidad)
  • Respaldo: 16 7/8 x 13" (Ancho x Alto)
  • Reposapiés:
    • Diámetro: 18" 
    • Se ajusta desde aproximadamente 7" hasta 16 1/2" por encima de la base.
  • Altura del Asiento con Ruedas Opcionales: 23 - 33"
GROSOR:
  • Posterior: 1 1/8"
  • Asiento: 1 3/4"
MATERIAL:
  • Reposapiés: Cromado
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajuste de altura neumático.
  • Gira 360°.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Usar Fórmula 409® y agua.
  • No usar productos de limpieza con alcohol.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera BIFMA X5.1-2017.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD46 x 46 cm18 x 18"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE56-81 cm22-32"
PESO19 kg42 lbs.
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:56 AM; USWEB29