Combinación de Gabinete y Locker para Cilindros de Gas - Ensamblado, Capacidad para 810 Cilindros

Impiden que los cilindros de gas inflamable se desplacen y vuelquen.
  • Repisas acanaladas sostienen cilindros de propano líquido de 20, 33 y 40 lbs.
  • Almacene 8 cilindros en las repisas horizontales acanaladas y 10 en el locker vertical de fondo abierto.
  • Diseño seguro de acero completamente soldado o atornillado.
  • Parte superior de acero sólido calibre 14. Laterales de malla de acero calibre 13.
  • Patas con perforaciones para instalarse al piso.
  • Letrero "Flammable".
  • Pestillo para candado.
  • Cumplen con estándares OSHA 1910.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
DE CILINDROS
NO. DE
REPISAS
DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8677 Combinación de
Gabinete y Locker
8/10 4 624071" 380 $56,122 $54,604  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $65,101.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 61 1/2 x 38 1/2 x 71"
  • Interiores: 61 x 36 x 71"
  • Diámetro del Orificio de Instalación: 1/2"
TAMAÑO:
  • No pasará por una puerta estándar (ancho de 32").
CAPACIDAD:
  • Vertical: La capacidad del cilindro que se indica en la tabla se basa en el diámetro de un cilindro de 9" o menos.
  • Horizontal:
    • También sostiene cilindros de menos de 30" de alto.
    • La capacidad de peso por repisa no está disponible.
INCLUYE:
  • Cadena ajustable de 3' para asegurar los cilindros.
MATERIAL:
  • Acero pulvirrevestido
CARACTERÍSTICAS:
  • Etiqueta trilingüe (Inglés, Francés y Español)
USO:
  • Solo para uso en interiores.
INSTRUCCIONES:
  • Anclaje de Almohadillas de Piso al Piso de Concreto:
    • No incluye tornillería.
      • H-3722 se vende por separado. (Se requiere un kit).
    • Anclajes de cuña de concreto recomendados: 3/8" o 1/2" de diámetro
    • Largo Total Mínimo de Anclaje: 3"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO157 x 102 x 180 cm62 x 40 x 71"
PESO172 kg380 lbs.
PARTES:
  • H-3722 Kit de Instalación en Concreto para Protectores de Racks y Racks para Tarimas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:58:24 AM; USWEB29