Dique para Derrames de Perfil Bajo - 10' x 4" x 2 14"

Crean una barrera contra derrames de maquinaria y fugas de tanques IBC. Contienen aceite, agua y químicos.
  • 2¼" de altura. Corte al largo deseado.
  • El poliuretano adhesivo y flexible crea un sello firme con el piso.
  • Lavables, reutilizables y no absorbentes.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8679 Perfil Bajo 10' x 4" x 1/4" 30 $17,160 $16,500  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,905.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Máxima Exposición al Líquido: 225° F por un máximo de 30 minutos
  • Almacenamiento: 0 - 120 °F
USO:
  • Se puede cortar con una navaja utilitaria.
  • Se necesitan varias unidades para formar un círculo.
  • No están diseñados para un uso prolongado en el exterior (más de 2 horas).
    • UV exposure and/or heat for extended periods can break down product.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Lavar con agua tibia y jabón para trastes.
  • Secar antes de almacenar.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con las regulaciones SPCC.
  • Contribuye al cumplimiento de NPDES.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO x ANCHO x ALTO305 cm x 102 mm x 114 mm10' x 4 x 4 1/2"
PESO14 kg30 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2021 04:48:55 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000