Gabinete de Seguridad para Exteriores - Puertas Manuales, 45 Galones, 109 x 46 x 180 cm

Almacenamiento impermeable para mantener seguros aerosoles, gasolina y líquidos inflamables.
  • Acero de doble pared calibre 18 con sistema de cierre de 3 puntos de acero inoxidable.
  • Terminado en uretano resistente al clima y a los rayos UV.
  • Apto para montacargas.
  • Techo inclinado con reborde de 2 3/4" para proteger contra la lluvia y la nieve.
  • Cumple con los Estándares NFPA, IFC y OSHA. Aprobado por FM.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
HECHO EN EUA
15 AÑOS DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(GALS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8711M 43 x 18 x 71" 45 2 382 $55,022 $53,636  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $63,825.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Exteriores (Con Patas): 47 1/4 x 18 x 69" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Interiores: 39 1/2 x 14 1/2 x 61 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Canales para Montacargas Soldados (Interiores): 7 x 3 3/8"
  • Orificios de Montaje en el Piso (Diámetro): : 7/8"
  • Repisas: 39 1/2 x 14"
MATERIAL:
  • Placa de Instalación para Piso: acero calibre 7
CARACTERÍSTICAS:
  • Sellos resistentes al agua
  • Llaves iguales
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 5".
CAPACIDAD:
  • Repisas: 500 lbs
INCLUYE:
  • (2) Llaves
  • (2) Tapones para ventanilla de ventilación
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • Tornillería de instalación para el piso no incluida.
CUMPLIMIENTO:
  • 38 estados requieren gabinetes autocerrables.
    • Las ordenanzas locales prevalecen sobre las directrices estatales.
    • Hay municipios dentro de los estados que pueden tener regulaciones diferentes al resto del estado.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO109 x 46 x 180 cm43 x 18 x 71"
CAPACIDAD170 L45 gal.
PESO173 kg382 lbs.
PARTES:
  • H-8712 Llaves para Gabinetes de Seguridad para Exteriores
  • H-8713 Repisa Adicional para Gabinetes de Seguridad para Exteriores - 30 y 45 Galones
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:00:44 AM; USWEB25