Gabinete de Seguridad para Exteriores - Puertas Autocerrables, 45 Galones, 109 x 46 x 180 cm

Almacenamiento impermeable para mantener seguros aerosoles, gasolina y líquidos inflamables.
  • Las puertas se cierran automáticamente si la temperatura llega a 74°C (165°F).
  • Acero de doble pared calibre 18 con sistema de cierre de 3 puntos de acero inoxidable.
  • Terminado en uretano resistente al clima y a los rayos UV.
  • Aptos para montacargas.
  • Techo inclinado con reborde de 2¾" para proteger contra la lluvia y la nieve.
  • Cumple con los estándares NFPA, OSHA y FM.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(GALS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8711S 431871" 45 2 382 $63,954 $62,590  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $74,186.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Con Patas): 47 1/4 x 18 x 71" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Interiores: 39 1/2 x 14 1/2 x 61 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Canales para Montacargas Soldados (Interiores): 7 x 3 3/8"
  • Orificios de Instalación en el Piso (Diámetro): 7/8"
  • Repisas: 39 1/2 x 14"
MATERIAL:
  • Repisa: Acero Galvanizado
  • Placa de Instalación para Piso: acero calibre 7
CARACTERÍSTICAS:
  • Sellos resistentes al agua
  • Bisagra de piano continua
  • Llaves iguales
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 5".
CAPACIDAD:
  • Repisa: 500 lbs.
INCLUYE:
  • (2) Llaves
  • (2) Tapones para ventanilla de ventilación
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • Tornillería de instalación para el piso no incluida.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO109 x 46 x 180 cm43 x 18 x 71"
CAPACIDAD170 L45 gal.
PESO173 kg382 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:57:29 AM; USWEB29