Zebra ZT610 Impresora Térmica Directa/Transferencia Térmica - 300 dpi

La nueva generación del caballo de batalla de Zebra para usar 24/7.
1 AÑO(S) DE GARANTÍA
MODELO
NO.
NO. DEL
FABRICANTE
CALIDAD DE
IMPRESIÓN
VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN
MEMORIA IMPRESIÓN MÁX.
ANCHO x LARGO
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-8725-MX ZT610 300 dpi 12"/seg. 1GB RAM/
2GB Flash
4.09 x 100" $87,780 $86,460  No Disponible Temp. 
Envío desde el fabricante en 3 a 5 días
DIMENSIONES:
  • 10.56 x 19.88 x 15.58" (Ancho x Prof. x Alto)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con Windows XP a Windows 10.
  • Incluye driver de Windows.
  • No es compatible con el Software de UPS WorldShip® o FedEx.
  • No compatible con computadoras MAC.
EMPAQUE:
  • Debe guardar el empaque para que tenga validez la garantía.
ACCESORIOS:
  • Cables Opcionales para Impresoras Compradas en Uline:
    • Serie de 9 Pines de 6': H-1013
    • USB de 6': H-1012 (Uno incluido con la impresora)
NÚMERO DE MODELO:
  • Zebra: ZT61043-T010100Z
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN30 cm/segundo12"/seg
ANCHO x LARGO MÁX. DE IMPRESIÓN10 x 254 cm4.09 x 100"
Agregar a la Lista de Compras
09/28/2023 03:56:16 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000